fin de vie

Side Lighting - SUBMARINER 140 3x1.2W 4000K - E8246-LBI

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - SUBMARINER 140 3x1.2W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855006390

Réf. Fournisseur

E8246-LBI

Marque

Side Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

3.6...3.6 W

hauteur/profondeur:

207 mm

longueur:

140 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non