Side Lighting - TRAIL DALI L.2060mm 25W 1906lm 3000K IP40 BR RW 120? 220-240V 50/60Hz 24Vdc - 3740-LBC-P-DA

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - TRAIL DALI L.2060mm 25W 1906lm 3000K IP40 BR RW 120? 220-240V  50/60Hz 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1737 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1060 mm

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015772

Réf. Fournisseur

3740-LBC-P-DA

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

1737 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1060 mm

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

31...31 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

34.7 mm

hauteur/profondeur:

70 mm