Side Lighting - Trasf.in.12-24V / 22W -3x0,35A - 645399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 22...22 W
longueur - 53 mm
largeur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645399
Réf. Fournisseur
645399
Marque
Side Lighting
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
22...22 W
longueur:
53 mm
largeur:
36 mm
hauteur:
25 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique


