Side Lighting - Trasf.in.12-24Vdc/15W-500mA - 645382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 15...15 W
longueur - 51 mm
largeur - 31 mm
hauteur - 21 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645382
Réf. Fournisseur
645382
Marque
Side Lighting
puissance de sortie:
15...15 W
longueur:
51 mm
largeur:
31 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique


