Side Lighting - Trasf.in12-24V /4W-350mA A40LVP00000N - 645062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 4...7 W
longueur - 42 mm
largeur - 40 mm
hauteur - 21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645062
Réf. Fournisseur
645062
Marque
Side Lighting
puissance de sortie:
4...7 W
longueur:
42 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique


