fin de vie

Side Lighting - Trasf.TCI STR 50/12 230/12V - 614100

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Trasf.TCI STR 50/12  230/12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 50...50 W

  • longueur - 160 mm

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 35 mm

  • type de transfo - transformateur à noyau de fer

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855003109

Réf. Fournisseur

614100

Marque

Side Lighting

puissance:

50...50 W

longueur:

160 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

35 mm

type de transfo:

transformateur à noyau de fer

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc