Side Lighting - VEGA XL 67W 4530lm 3000K IP40 NE BL 30? 220-240V 50/60Hz 700mA - 67791-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - VEGA XL 67W 4530lm 3000K IP40 NE BL 30? 220-240V  50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011376

Réf. Fournisseur

67791-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

235 mm

longueur:

194 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non