SIDELITE - AURORA XL FOOD 43W 2807lm IP20 BR RW 90? 220-240V 50/60Hz - 5407-MT

CopieCopie
SIDELITE - AURORA XL FOOD 43W 2807lm IP20 BR RW 90? 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3270 lm

  • puissance du système - 47 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014835

Réf. Fournisseur

5407-MT

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3270 lm

puissance du système:

47 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

diamètre:

500 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

415 mm

suspension fournie:

Oui