SIDELITE - AURORA XS FOOD 37W 2415lm IP20 GR 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 5403-FM-60

CopieCopie
SIDELITE - AURORA XS FOOD 37W 2415lm IP20 GR 60? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2730 lm

  • puissance du système - 41 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011652

Réf. Fournisseur

5403-FM-60

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2730 lm

puissance du système:

41 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

316 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

réflecteur:

blanc

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

270 mm

suspension fournie:

Oui