SIDELITE - BEND SLIM M 41W 3949lm 3000K IP20 BR RW 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67355-LBC-60

CopieCopie
SIDELITE - BEND  SLIM M 41W 3949lm 3000K IP20 BR RW 60? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 41 W

  • puissance de lampe acceptée - 41...41 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015444

Réf. Fournisseur

67355-LBC-60

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W

puissance de lampe acceptée:

41...41 W