SIDELITE - Binari M-System Staffa di rinforzo per giunto retilineo Reinforcement bracket fo - M-99075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 13.2 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855017557
Réf. Fournisseur
M-99075
Marque
SIDELITE
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
13.2 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
3.8 mm


