SIDELITE - Driver indipendente DALI 100W 24Vdc IP20 - 645686

CopieCopie
SIDELITE - Driver indipendente DALI 100W 24Vdc IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 75...75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 220 mm

  • largeur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645686

Réf. Fournisseur

645686

Marque

SIDELITE

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

75...75 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

220 mm

largeur:

47 mm

hauteur:

44 mm

adapté à une tension constante:

Oui