SIDELITE - DROP 30S XL 20W 2141lm 3000K IP20 GR 40? 220-240V 50/60Hz 500mA - D2236-LBC-40S

CopieCopie
SIDELITE - DROP 30S XL 20W 2141lm 3000K IP20 GR 40? 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012145

Réf. Fournisseur

D2236-LBC-40S

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

90 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

300 mm

suspension fournie:

Oui