SIDELITE - MINI TOWER 41W 5132lm 4000K IP20 BR RW 40? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 5413-LBN

CopieCopie
SIDELITE - MINI TOWER 41W 5132lm 4000K IP20 BR RW 40? 220-240V  50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • mode de pose - suspendu

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012873

Réf. Fournisseur

5413-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

3800 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

342 mm

diamètre externe:

320 mm

avec élément de protection:

Oui