SIDELITE - NEOS 9W 437lm 3000K IP65 GR 10? 220-240V 50/60Hz 500mA - E5870T-LBC-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
courant nominal - 500...500 mA
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009997
Réf. Fournisseur
E5870T-LBC-30
Marque
SIDELITE
puissance du système:
4 W
courant nominal:
500...500 mA
puissance de lampe acceptée:
2...2 W


