SIDELITE - OLODUM 220 FLAT MDF 19.7W 2648lm 4000K IP67 INOX 45? 220-240V 50/60Hz 500mA - E8132T-LBN-FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 245 mm
flux lumineux utile - 2665 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014559
Réf. Fournisseur
E8132T-LBN-FL
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
245 mm
flux lumineux utile:
2665 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre externe:
225 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Oui


