SIDELITE - ROSS 47.5W 6906lm 3000K IP40 NE BL AS? 220-240V 50/60Hz 500mA EM1h - 4480-LBC-EM

CopieCopie
SIDELITE - ROSS 47.5W 6906lm 3000K IP40 NE BL AS? 220-240V  50/60Hz 500mA EM1h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 47.5 W

  • puissance de lampe acceptée - 47.5...47.5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855018435

Réf. Fournisseur

4480-LBC-EM

Marque

SIDELITE

puissance du système:

47.5 W

puissance de lampe acceptée:

47.5...47.5 W