SIDELITE - STARGATE 93.4W 7770lm 3000K IP40 BI WH 220-240V 50/60Hz 650mA - 5610-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 6480 lm
puissance du système - 94.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015076
Réf. Fournisseur
5610-LBC
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
6480 lm
puissance du système:
94.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
plastique structuré
diamètre:
951 mm
longueur des filins de suspension:
2100...2100 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
66 mm
suspension fournie:
Oui


