SIDELITE - STARGATE 950 ECO 93.4W 8489lm 4000K IP40 NE BL 220-240V 50/60Hz 650mA - 5611-LBN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7080 lm
puissance du système - 90.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015085
Réf. Fournisseur
5611-LBN
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7080 lm
puissance du système:
90.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
diamètre:
951 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
43.2...43.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
66 mm
suspension fournie:
Oui


