SIDELITE - TRAIL DALI L.1060mm 25W 2049lm 4000K IP40 BR RW 120? 220-240V 50/60Hz 24Vdc - 3740-LBN-S-DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1879.6 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015778
Réf. Fournisseur
3740-LBN-S-DA
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1879.6 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
longueur:
1060 mm
longueur des filins de suspension:
3100...3100 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
31...31 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
34.5 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.75 mm²


