fin de vie

Siemens IBT - 3 Ans ajout 50 Datapoints pour IoT S M ConnectBox - CWG.L3-ADD2

CopieCopie
Siemens IBT - 3 Ans ajout 50 Datapoints pour IoT S M ConnectBox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui

  • supporte le protocole KNX - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • protocole pris en charge pour LON - Oui

  • protocole pris en charge pour autres systèmes de bus - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625028220

Réf. Sonepar

05669003389

Réf. Fournisseur

CWG.L3-ADD2

Marque

Siemens IBT

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour LON:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

convient au système d'exploitation Windows 9:

Oui

adapté à une technique de régulation:

Oui

convient pour d’autres champs d’application:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

3 Year 50 Datapoint Add-on for "IoT" "S" "M" Connect Box