Siemens IBT - 5 Ans Licence Cloud Large pour ConnectBox - CWG.L5-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte le protocole KNX - Non
supporte protocole Modbus - Oui
protocole pris en charge pour LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625028275
Réf. Sonepar
05669003384
Réf. Fournisseur
CWG.L5-L
Marque
Siemens IBT
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Oui
adapté au système d'exploitation LINUX:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Oui
convient au système d'exploitation Windows 9:
Oui
adapté à une technique de régulation:
Oui
convient pour d’autres champs d’application:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non


