Siemens IBT - 5 Ans Licence Cloud Satellite pour ConnectBox - CWG.L5-SAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui
supporte le protocole KNX - Non
supporte protocole Modbus - Oui
protocole pris en charge pour LON - Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625028282
Réf. Sonepar
05669003383
Réf. Fournisseur
CWG.L5-SAT
Réf. Commerciale
Siemens IBT
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour LON:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Oui
adapté au système d'exploitation LINUX:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Oui
convient au système d'exploitation Windows 9:
Oui
adapté à une technique de régulation:
Oui
convient pour d’autres champs d’application:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non