Siemens IBT - Actionneur commut. 2x230 VCA 10A - 5WG1510-2AB23

CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur commut. 2x230 VCA 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436357

Réf. Sonepar

05669003023

Réf. Fournisseur

5WG1510-2AB23

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

installation intégrée

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance de sortie:

2300 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur commut. 2x230 VCA 10A