Siemens IBT - Actionneur commutation 2x230 VCA 10A - 5WG1510-2AB03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869436289
Réf. Sonepar
05669003021
Réf. Fournisseur
5WG1510-2AB03
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
-99999
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
2300 W
puissance de sortie:
2300 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
10 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20


