fin de vie

Siemens IBT - Actionneur de store 1x230Vca 6A - 5WG1520-2AB03

CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur de store 1x230Vca 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436296

Réf. Sonepar

05669003030

Réf. Fournisseur

5WG1520-2AB03

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

Actionneur de store 1x230Vca 6A