Siemens IBT - Actionneur pour store 1x230 Vca 6A - 5WG1520-2AB23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
Puissance de coupure max. - 1380 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869436371
Réf. Sonepar
05669003032
Réf. Fournisseur
5WG1520-2AB23
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
autre
Puissance de coupure max.:
1380 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
-99999
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20


