Siemens IBT - Actionneur pour store 4x230Vca 6A - 5WG1543-1DB31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 1380 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914108760
Réf. Sonepar
05669410876
Réf. Fournisseur
5WG1543-1DB31
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
1380 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20


