Siemens IBT - Automate système et d'intégration, 24 Entrées Sorties, Modbus, BACnet IP, ... - PXC5.E24

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Automate système et d'intégration, 24 Entrées Sorties, Modbus, BACnet IP, ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • protocole de communication - BACnet

  • milieu de communication cuivre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625011550

Réf. Sonepar

05669501155

Réf. Fournisseur

PXC5.E24

Marque

Siemens IBT

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées numériques:

2

protocole de communication:

BACnet

milieu de communication cuivre:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage de rails DIN:

Oui

montage du devant:

Non

Automate système et d'intégration, 24 Entrées Sorties, Modbus, BACnet IP, ...

Les Atouts de l'article:

Automate compact extensible BACnet IP, BACnet SC 24E SLibrement programmable et conçu pour la gestion d'installations CVC et GTB.- Fonctions système (gestion d'alarmes avec routage, calendriers, enregistrement et protection des acc?...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.