fin de vie

Siemens IBT - Bouton poussoir x1 blanc - 5WG1221-2DB12

CopieCopie
Siemens IBT - Bouton poussoir x1 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869437941

Réf. Sonepar

05669002948

Réf. Fournisseur

5WG1221-2DB12

Marque

Siemens IBT

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

Bouton poussoir x1 blanc