fin de vie

Siemens IBT - Cadre design pour ecran tactile couleur inox - 5WG1588-8AB13

CopieCopie
Siemens IBT - Cadre design pour ecran tactile couleur inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869426044

Réf. Sonepar

05669003049

Réf. Fournisseur

5WG1588-8AB13

Marque

Siemens IBT

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur:

194 mm

hauteur:

156 mm

profondeur:

5 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

68 mm

Cadre design pour ecran tactile couleur inox