Siemens IBT - Compt. ultraS Ch fr 6.0m3 h bat. M-bus - WSN853-FDBBF3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
pression nominale selon EN 1333 - 16
température ambiante - 5...55 °C
type de capteur (température) - PT500
diamètre nominal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625018627
Réf. Sonepar
05669003473
Réf. Fournisseur
WSN853-FDBBF3A
Réf. Commerciale
Siemens IBT
raccordement:
autre
pression nominale selon EN 1333:
16
température ambiante:
5...55 °C
type de capteur (température):
PT500
diamètre nominal:
autre
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
convient pour l'eau:
Non
débit nominal selon EN 1434 (qp):
6 m³/h
supporte l'unité d'énergie MWh:
Non
supporte l'unité d'énergie kWh:
Oui
supporte l'unité d'énergie GJ:
Non
supporte l'unité d'énergie Gcal:
Non
communication:
intégré
supporte le protocole pour 3D-UNB:
Non
supporte le protocole pour M-bus (câblé):
Oui
supporte le protocole pour MiniBus:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
supporte le protocole pour NB-IoT:
Non
supporte le protocole pour OMS:
Non
protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):
Non
interface 4-20 mA:
Non
technologie LoRa:
Non
longueur d’encastrement:
260 mm
diamètre du capteur de température:
1 mm
longueur du capteur de température:
38 mm