Siemens IBT - Contrôleur de lumin. const. - 5WG1255-2DB21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
nombre de canaux - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914097729
Réf. Sonepar
05669409772
Réf. Fournisseur
5WG1255-2DB21
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
nombre de canaux:
5
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec affichage LED:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
ajustage:
20...1000 lx
indice de protection (IP):
IP20