fin de vie

Siemens IBT - Detect.360° us capt. lum.t° - 5WG1258-2DB61

CopieCopie
Siemens IBT - Detect.360° us capt. lum.t°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625008055

Réf. Sonepar

05669500805

Réf. Fournisseur

5WG1258-2DB61

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

5 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

0...150 °

nombre de canaux:

3

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

41 mm

avec câble de raccordement:

Non

Detect.360° us capt. lum.t°