Siemens IBT - Détecteur 360° capt. lum. - 5WG1258-2DB12

CopieCopie
Siemens IBT - Détecteur 360° capt. lum.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914097705

Réf. Sonepar

05669003169

Réf. Fournisseur

5WG1258-2DB12

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

0...105 °

nombre de canaux:

3

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1440 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

46 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

32 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur 360° capt. lum.