nouveau

Siemens IBT - Intelligent Valve DN40 3-Port configuration as a sensor controlled pressure i... - EXG4U10A040

CopieCopie
Siemens IBT - Intelligent Valve DN40 3-Port configuration as a sensor controlled pressure i...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • article de régulation de pression - 16

  • pré-réglage débit - sans amortisseur de choc

  • caractéristique de soupape - linéaire

  • type de compensation de pression - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625036324

Réf. Sonepar

05669503632

Réf. Fournisseur

EXG4U10A040

Marque

Siemens IBT

qualité du matériau:

autre

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

électronique

matériau du boîtier/corps:

laiton

Intelligent Valve DN40 3-Port configuration as a sensor controlled pressure i...

Les Atouts de l'article:

- RS485 for Modbus RTU integration e.g. into Climatix- Ethernet Daisychain for BACnet IP integration into Desigo- Cloud connectivity to extend functionality with various Software-as-a-Service (SaaS) packages such as Operations Manager ...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.