fin de vie

Siemens IBT - Interface KNX IP secure - 5WG1148-1AB23

CopieCopie
Siemens IBT - Interface KNX   IP secure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006235

Réf. Sonepar

05669500623

Réf. Fournisseur

5WG1148-1AB23

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

taux de transmission max.:

1e+008 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Interface KNX IP secure