fin de vie

Siemens IBT - Module 4 entrees binaires - 5WG1260-4AB23

CopieCopie
Siemens IBT - Module 4 entrees binaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 12...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436340

Réf. Sonepar

05669002991

Réf. Fournisseur

5WG1260-4AB23

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

12...230 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module 4 entrees binaires