Siemens IBT - Potentiometre consigne 1000 ohm 0..50 - BPZ:BSG21.1

CopieCopie
Siemens IBT - Potentiometre consigne 1000 ohm 0..50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 1000 Ohm

  • puissance absorbée - 0 W

  • diamètre de trou - 7 mm

  • nombre de révolutions - 0.7...1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914019752

Réf. Sonepar

05669001117

Réf. Fournisseur

BPZ:BSG21.1

Marque

Siemens IBT

valeur de résistance:

1000 Ohm

puissance absorbée:

0 W

diamètre de trou:

7 mm

nombre de révolutions:

0.7...1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP42

Degré de protection (NEMA):

2

Potentiomètre consigne 1000 ohm 0..50°