Siemens IBT - Presse-étoupe VVF VXF 14mm -5°C?220°C - 467956300

CopieCopie
Siemens IBT - Presse-étoupe VVF VXF 14mm -5°C?220°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de joints

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625028602

Réf. Sonepar

05669003543

Réf. Fournisseur

467956300

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de joints

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Presse-étoupe VVF VXF 14mm -5°C?220°C