Siemens IBT - Régulateur ambiance hebdo 3pts (blister) - REV34-XA

CopieCopie
Siemens IBT - Régulateur ambiance hebdo 3pts (blister)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 6 A

  • couleur - autre

  • avec récepteur - Non

  • plage de mesure - 3...35 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914060785

Réf. Sonepar

05669001481

Réf. Fournisseur

REV34-XA

Réf. Commerciale

Siemens IBT

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

6 A

couleur:

autre

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

3...35 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

2

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

2

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Oui

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

hauteur:

94 mm

largeur:

134.5 mm

profondeur:

30 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Régulateur ambiance hebdo 3pts (blister)