Siemens IBT - Regulateur terminal int. VC + bat. elec - BPZ:RXB22.1/FC-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
système de bus Powernet - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914043436
Réf. Sonepar
05669001521
Réf. Fournisseur
BPZ:RXB22.1/FC-12
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
grandeur de commande continue:
Non
grandeur de commande commutable:
Oui
fonction de protection des vannes:
Non
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
2
Courant de coupure max. (charge résistive):
5 A
nombre de sorties:
5
courant de sortie max.:
5 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP30