Siemens IBT - ServoM 25Nm 0 2..10V- 24V Volet rota. - GBB166.1E

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 25Nm 0 2..10V- 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • couple - 25 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 24 V c. a./c. c.

  • protocole de communication - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625021443

Réf. Sonepar

05669003727

Réf. Fournisseur

GBB166.1E

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

couple:

25 Nm

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

1.5 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

énergie élec. max. accumulée:

2.2 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...55 °C

hauteur:

300 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

67.5 mm

ServoM 25Nm 0 2..10V- 24V Volet rota.

Les Atouts de l'article:

- With self-centering shaft adapter for shaft dia. 8...25.6 mm, square 6...18 mm, min. shaft length 20 mm- With position indication and adjustable mechanical limit stop- Button for disengaging the gear train to enable manual control- ...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.