Siemens IBT - ServoM 25Nm 2 3pts 230V~ Volet rota. - GBB341.1E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - deux point
indice de protection (IP) - IP54
tension du secteur - autre
transmission - avec engrenages
raccordement à la vanne - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625021450
Réf. Sonepar
05669502145
Réf. Fournisseur
GBB341.1E
Marque
Siemens IBT
signal de commande:
deux point
indice de protection (IP):
IP54
tension du secteur:
autre
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
Degré de protection (NEMA):
12
Les Atouts de l'article:
- With self-centering shaft adapter for shaft dia. 8...25.6 mm, square 6...18 mm, min. shaft length 20 mm- With position indication and adjustable mechanical limit stop- Button for disengaging the gear train to enable manual control- ...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


