nouveau

Siemens IBT - ServoM 35Nm 2 3pts 230V~ Volet rota. - GIB341.1E

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 35Nm 2 3pts 230V~ Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - deux point

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - autre

  • transmission - avec engrenages

  • raccordement à la vanne - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914115393

Réf. Sonepar

05669411539

Réf. Fournisseur

GIB341.1E

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

deux point

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

autre

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

Degré de protection (NEMA):

12

ServoM 35Nm 2 3pts 230V~ Volet rota.

Les Atouts de l'article:

- With self-centering shaft adapter for shaft dia. 8...25.6 mm, square 6...18 mm, min. shaft length 20 mm- With position indication and adjustable mechanical limit stop- Button for disengaging the gear train to enable manual control- ...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.