nouveau

Siemens IBT - ServoM 35Nm MOD 24V Volet rota. - GIB161.1E/MO

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 35Nm MOD 24V Volet rota.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 24 V CA

  • protocole de communication - modbus

  • transmission - avec engrenages

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625024949

Réf. Sonepar

05669502494

Réf. Fournisseur

GIB161.1E/MO

Marque

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

24 V CA

protocole de communication:

modbus

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

contact de fin de course:

sans

Degré de protection (NEMA):

12

ServoM 35Nm MOD 24V Volet rota.

Les Atouts de l'article:

- With self-centering shaft adapter for shaft dia. 8..25.6 mm, square 6...18 mm, min. shaft length 20 mm- With position indication and adjustable mechanical limit stop- Button for disengaging the gear train to enable manual override- ...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.