Siemens IBT - ServoM 6Nm 2 3pts 0 2..10V 24V - GAP191.1E

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 6Nm 2 3pts 0 2..10V 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • couple - 6 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914074867

Réf. Sonepar

05669003719

Réf. Fournisseur

GAP191.1E

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

couple:

6 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

protocole de communication:

sans

consommation d'énergie en fonctionnement:

22 W

consommation d'énergie au repos:

5 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NON Normalement ouvert

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

2 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

30 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...50 °C

hauteur:

192 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

63 mm

antidéflagration:

Non

ServoM 6Nm 2 3pts 0 2..10V 24V