Siemens IBT - ServoM 6Nm 2 3pts 0 2..10V 24V - GAP196.1E

CopieCopie
Siemens IBT - ServoM 6Nm 2 3pts 0 2..10V 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • couple - 6 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension du secteur - 24 V c. a./c. c.

  • consommation d'énergie en fonctionnement - 22 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914074874

Réf. Sonepar

05669003720

Réf. Fournisseur

GAP196.1E

Réf. Commerciale

Siemens IBT

signal de commande:

0-10 V

couple:

6 Nm

indice de protection (IP):

IP54

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie en fonctionnement:

22 W

modèle:

tournant

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Oui

contacts auxiliaires en option:

Non

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

2 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

90 °

avec fonction de sûreté:

Non

énergie élec. max. accumulée:

30 VA

humidité relative tolérée:

95...95 %

température ambiante:

-32...50 °C

hauteur:

192 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

63 mm

ServoM 6Nm 2 3pts 0 2..10V 24V