Siemens IBT - Telecommande IR pr UP258Dx UP258Ex - 5WG1255-7AB11

CopieCopie
Siemens IBT - Telecommande IR pr UP258Dx UP258Ex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • modèle - émetteur manuel

  • nombre de canaux - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869402345

Réf. Sonepar

05669002979

Réf. Fournisseur

5WG1255-7AB11

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

modèle:

émetteur manuel

nombre de canaux:

12

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

brillant

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

Telecommande IR pr UP258Dx UP258Ex