Siemens IBT - Thermostat ambiance prog. kit RF blister - RDE100.1RFS-XA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 5...5 °C
type d'alimentation électrique - autre
capteur externe - Non
valeur différentielle - 1...1 K
type de capteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914096517
Réf. Sonepar
05669409651
Réf. Fournisseur
RDE100.1RFS-XA
Réf. Commerciale
Siemens IBT
plage de mesure:
5...5 °C
type d'alimentation électrique:
autre
capteur externe:
Non
valeur différentielle:
1...1 K
type de capteur:
autre
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
exécution horloge:
numérique
optimisation:
Non
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
127 mm
profondeur:
22 mm
hauteur:
85 mm